pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92665 SENSORE INDOOR 180-R SENZA PLACCA RAL901 - 92665

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92665 SENSORE INDOOR 180-R SENZA PLACCA RAL901

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Comando HLK - no

  • Dispositivo di rilevamento animali -

  • Protezione contro lo strisciamento - no

  • Collegabile in rete - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007529926657

Codice prodotto

BBH92665

Cod. produttore

92665

Produttore

BBH

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Comando HLK:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

1.1 m

Max. portata trasmissione laterale:

10 m

Max. gamma di presenza:

0

Max. portata trasmissione frontale:

3 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

10 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Luminosità di intervento regolabile:

no

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a parete:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

15 s

Durata di funzionamento max.:

16 min

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...180 °

Luminosità di intervento:

0...2000 lx

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Corrente di inserzione max.:

165 A

Corrente pilota:

2 mA

Ingresso stazione secondaria:

no

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Larghezza:

70 mm

Altezza:

61 mm

Profondità:

70 mm