pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92661 SENSORE INDOOR 180-M-2C SENZA PLACCA - 92661

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92661 SENSORE INDOOR 180-M-2C SENZA PLACCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Durata di funzionamento max. - 30 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 3 m

  • Max. potenza di interruzione - 2300 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...180 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007529926619

Codice prodotto

BBH92661

Cod. produttore

92661

Produttore

BBH

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Durata di funzionamento max.:

30 min

Max. portata trasmissione frontale:

3 m

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...180 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi/ultrasuoni (Dual)

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

Avvio forzato:

Disattivazione forzata:

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

180 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.2 m

Controllore Illuminazione vano scale:

Interruttore di esclusione:

Max. portata trasmissione laterale:

10 m

Max. gamma di presenza:

150

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

12 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

Luminosità di intervento regolabile:

Con unità di segnalazione:

Funzione teach per luminosità di intervento:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

15 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

0...0 °

Sensore di area rotazione , verticale:

0...0 °

Luminosità di intervento:

10...2000 lx

Carico C:

Corrente di inserzione max.:

800 A

Ingresso stazione secondaria:

Funzione allarme:

no

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

61 mm

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Profondità di incasso:

35 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

48 mm

Adatto per montaggio a parete:

Rilevatore di presenza a parete con sensore acustico, Un canale per l'attivazione delle luci, Un contatto addizionale a potenziale zero per canale HVAC, Versione dispositivo master, Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, Sensore acustico regolabile indipendentemente, Prolungamento automatico del tempo di funzionamento supplementare in presenza di rumori, Disponibile con placca (dimensioni placca centrale 60 x 60 mm) o senza placca (dimensioni piastra centrale 50 x 50 mm) per combinazione con placche in 5 diversi colori, Può essere adattato a placche di vari produttori tramite supporto centrale, Placche e supporti centrali B.E.G. per la combinazione con altre serie civili, Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux (15 min HVAC)

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL