B.E.G. ITALIA SRL - BBH92656 TS-DW1 OROL.DIGIT.GIORN/SETT 1 CAN.1 MOD - 92656

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero di canali - 1
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Riserva di marcia in anni - 6
Confezione
1 PZ
EAN
4007529926565
Codice prodotto
BBH92656
Cod. produttore
92656
Produttore
BBH
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero di canali:
1
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Riserva di marcia in anni:
6
Scostamento giornaliero orologio:
1 s
Programma 24 h:
no
Programma settimanale:
no
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
no
Programma d'impulsi:
no
Contatore di funzionamento:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto invertitore (NO/NC)
Numero di spazi di memoria:
46
Cambio automatico ora estiva/invernale:
no
Comando manuale:
no
Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero moduli DIN:
1
Larghezza:
18 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
45 mm


