pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92598 FL2N-LED NERO / PROIETT. LED 2100 LUMEN - 92598

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92598 FL2N-LED NERO / PROIETT. LED 2100 LUMEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 26 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Girevole e orientabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

487 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007529925988

Codice prodotto

BBH92598

Cod. produttore

92598

Produttore

BBH

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

26 W

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

110...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

Portalampada:

Senza

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Non necessario

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Opaco

Altezza/profondità:

250 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

26...26 W

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

190 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

220 mm

Fattore di potenza:

0.89

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

efficienza luminosa della lampada:

81...81 lm/W

Intensità luminosa:

1006...1006 cd

Sezione conduttore collegabile:

1.5...2.5 mm²

Colore del riflettore:

Nero

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Faro a LED orientabile per montaggio a parete in ambienti esterni, Faro orientabile su tre assi, direzione fissabile mediante vite girevole, Struttura molto solida in pressofusione di alluminio con viti in acciaio inox anticorrosione, Comodo montaggio della piastra di base con collegamento elettrico, semplice inserimento e chiusura ad innesto del faro, Alta efficienza energetica e lunga durata grazie alla pregiata tecnologia LED e ad un’ottima gestione termica, Ampia ripartizione della luce per illuminazione uniforme di ampie superfici

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL