pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92587 PD4-M-1C-K-AP RIL.PRES.CORRIDOI 1 CAN.PL - 92587

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92587 PD4-M-1C-K-AP RIL.PRES.CORRIDOI 1 CAN.PL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Durata di funzionamento max. - 30 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 20 m

  • Max. potenza di interruzione - 2300 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 360...360 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4007529925872

Codice prodotto

BBH92587

Cod. produttore

92587

Produttore

BBH

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Durata di funzionamento max.:

30 min

Max. portata trasmissione frontale:

20 m

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

360...360 °

Collegabile in rete:

sì

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Max. portata trasmissione laterale:

40 m

Comandabile a distanza:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

15 s

Luminosità di intervento:

10...2000 lx

Altezza:

76 mm

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Diametro:

101 mm

Rilevatore di presenza speciale per corridoi, Un contatto di commutazione a potenziale zero, Versione dispositivo master, Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno, Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale, Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux, Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL