B.E.G. ITALIA SRL - BBH92576 PD3N-1C-NO-PF-DE RIL.MOV.360 1 CAN.C/SOF - 92576

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max. - 30 min
Max. portata trasmissione frontale - 6 m
Max. potenza di interruzione - 2300 W
Angolo di rilevamento orizzontale - 360...360 °
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10 Kg CO₂-eq
EAN
4007529925766
Codice prodotto
BBH92576
Cod. produttore
92576
Produttore
BBH
Tipologia:
Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.:
30 min
Max. portata trasmissione frontale:
6 m
Max. potenza di interruzione:
2300 W
Angolo di rilevamento orizzontale:
360...360 °
tecnologia di rilevamento movimento/presenza:
Passivo infrarossi
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Max. portata trasmissione laterale:
10 m
Comandabile a distanza:
sì
Con telecomando/comando remoto:
no
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP23
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Durata di funzionamento min.:
15 s
Luminosità di intervento:
10...2000 lx
Corrente di inserzione max.:
800 A
Altezza:
81 mm
Temperatura ambiente:
-25...50 °C
Diametro:
83 mm
Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL
Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL