B.E.G. ITALIA SRL - BBH92442 PD4-S-K-AP RIL.PRES.SLAVE CORRIDOI PLAFO - 92442

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di presenza
Max. portata trasmissione frontale - 20 m
Angolo di rilevamento orizzontale - 360...360 °
tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi
Collegabile in rete - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
4007529924424
Codice prodotto
BBH92442
Cod. produttore
92442
Produttore
BBH
Tipologia:
Segnalatore di presenza
Max. portata trasmissione frontale:
20 m
Angolo di rilevamento orizzontale:
360...360 °
tecnologia di rilevamento movimento/presenza:
Passivo infrarossi
Collegabile in rete:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Max. portata trasmissione laterale:
40 m
Tipo di montaggio:
A parete
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Altezza:
76 mm
Temperatura ambiente:
-25...50 °C
Diametro:
101 mm
Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL
Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL