B.E.G. ITALIA SRL - BBH92367 CDS-T-AP BIANCO INT.CREP.PROGRAM.ESTERNO - 92367

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contatti - 1 contatto di chiusura
Max. corrente di commutazione (carico ohmico) - 10 A
Luminosità di accensione - 2...300 lx
Tipo di montaggio - A parete
Max. potenza di interruzione - 2300 W
Confezione
1 PZ
EAN
4007529923670
Codice prodotto
BBH92367
Cod. produttore
92367
Produttore
BBH
Contatti:
1 contatto di chiusura
Max. corrente di commutazione (carico ohmico):
10 A
Luminosità di accensione:
2...300 lx
Tipo di montaggio:
A parete
Max. potenza di interruzione:
2300 W
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tensione nominale:
240 V
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Codice RAL (simile):
9010
Temperatura di impiego:
-25...50 °C
Adatto per classe di protezione (IP):
IP54
Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL
Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL