pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92254 PD4-S-DE RIL.PRES.SLAVE 360 C/SOFF. - 92254

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92254 PD4-S-DE RIL.PRES.SLAVE 360 C/SOFF.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Durata di funzionamento max. - 30 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 8 m

  • Max. potenza di interruzione - 2300 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 360...360 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4007529922543

Codice prodotto

BBH92254

Cod. produttore

92254

Produttore

BBH

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Durata di funzionamento max.:

30 min

Max. portata trasmissione frontale:

8 m

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

360...360 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Disattivazione forzata:

Collegabile in rete:

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Max. portata trasmissione laterale:

24 m

Comandabile a distanza:

Luminosità di intervento regolabile:

Con unità di segnalazione:

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

5 s

Luminosità di intervento:

10...2000 lx

Altezza:

103 mm

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Diametro:

97 mm

Dispositivo Slave con ampia area di rilevamento, Per ampliamento dell'area di rilevamento di un apparecchio Dispositivo Master, Impulso di attivazione al dispositivo Master in caso di rilevamento di un movimento indipendentente dalla luminosità dell'ambiente, Compatibile con tutti gli apparecchi Master, ad eccezione di: PD4-M-2C-DS-DE, apparecchi da 11-49 V, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL