pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92154 PD2-M-2C-24VAC-3A-AP RIL.PRES.360 2 CAN. - 92154

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92154 PD2-M-2C-24VAC-3A-AP RIL.PRES.360 2 CAN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Durata di funzionamento max. - 30 min

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

  • Comando HLK - sì

  • Disattivazione forzata - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4007529921546

Codice prodotto

BBH92154

Cod. produttore

92154

Produttore

BBH

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Durata di funzionamento max.:

30 min

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

Comando HLK:

sì

Disattivazione forzata:

sì

Protezione contro lo strisciamento:

sì

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Max. portata trasmissione laterale:

5 m

Max. gamma di presenza:

12 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

10 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

sì

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Durata di funzionamento min.:

15 s

Luminosità di intervento:

20...2000 lx

Corrente pilota:

4 mA

Ingresso stazione secondaria:

sì

Funzione allarme:

sì

Altezza:

47 mm

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Diametro:

98 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

Rilevatore di presenza con una tensione di esercizio di 12-48 V, Due canali a potenziale zero, Può essere utilizzato sia come Dispositivo Master che come Dispositivo Slave, Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno, Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale, Ulteriori schemi elettrici vedi la pagina del prodotto su www.beg-luxomat.com , Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux (15 min HVAC)

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL