pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92140 PD4-M-2C-AP RIL.PRES.360 2 CAN.PLAFONE - 92140

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92140 PD4-M-2C-AP RIL.PRES.360 2 CAN.PLAFONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Comando HLK -

  • Disattivazione forzata -

  • Protezione contro lo strisciamento -

  • Collegabile in rete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529921409

Codice prodotto

BBH92140

Cod. produttore

92140

Produttore

BBH

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Comando HLK:

Disattivazione forzata:

Protezione contro lo strisciamento:

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Max. portata trasmissione laterale:

12 m

Max. gamma di presenza:

32

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

24 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

Luminosità di intervento regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a parete:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

15 s

Durata di funzionamento max.:

30 min

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

Luminosità di intervento:

20...2000 lx

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Corrente di inserzione max.:

165 A

Corrente pilota:

2 mA

Ingresso stazione secondaria:

Funzione allarme:

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Altezza:

76 mm

Diametro:

101 mm