pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92113 PD2N-LTMS-DE 24V RIL.PRES.360 LUC.TE.SEN - 92113

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Durata di funzionamento max. - 30 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 6 m

  • Max. potenza di interruzione - 1 W

  • tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529921133

Codice prodotto

BBH92113

Cod. produttore

92113

Produttore

BBH

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Durata di funzionamento max.:

30 min

Max. portata trasmissione frontale:

6 m

Max. potenza di interruzione:

1 W

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

sì

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

5 m

Max. gamma di presenza:

12 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

10 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

no

Luminosità di intervento regolabile:

no

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

montaggio a soffitto senza scatola da incasso:

sì

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di collegamento:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK05

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Durata di funzionamento min.:

15 s

Ritardo di disinserzione:

0 s

Ritardo di inserzione:

0 s

Carico C:

no

Numero delle zone di commutazione:

78

Min. corrente in transitorio:

0 A

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Altezza:

83 mm

Diametro:

80 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

16...48 V

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

0 mm

Compatibile con Casambi:

no

Multisensore con funzione di presenza e comunicazione dei valori di temeperatura e luminosità, Indicato per l'integrazione in un sistema bus proprietario, Uscita dei valori di luce e temperatura attuali come segnale analogico, Canale supplementare a potenziale zero, Impostazione precisa del valore di uscita per la misurazione di luce e temperatura mediante potenziometro sull'apparecchio

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL