pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH91301 ALC-B 360 SLU BIANCO CON SENSORE MOV. - 91301

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH91301 ALC-B 360 SLU BIANCO CON SENSORE MOV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada a incandescenza

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con sensore di movimento - sì

  • Con fotocellula - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529913015

Codice prodotto

BBH91301

Cod. produttore

91301

Produttore

BBH

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

sì

Con fotocellula:

sì

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

145 mm

Altezza/profondità:

192 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Base sistema illuminazione ALC-B/-K con rilevatore di movimento e crepuscolare, ALC-B combinabile a piacere con diversi vetri per lampade di sistema! ALC-K con vetro in cristallo incluso, Angolo di rilevamento verticale 360°, orrizontale 120°, Installazione da parete o ad angolo esterno, Installazione rapida con una mano grazie alla base plug-in, Possibilità di collegamento di ulteriori luci, attivare mediante rilevatore di movimento, Consegna senza lampada

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL