pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH91102 LC-CLICK 200 BIANCO - 91102

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH91102 LC-CLICK 200 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi

  • Regolazione di luce costante - no

  • Comando HLK - no

  • Avvio forzato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529911028

Codice prodotto

BBH91102

Cod. produttore

91102

Produttore

BBH

Tipologia:

Segnalatore di movimento

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

200 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

5 m

Max. gamma di presenza:

250

Max. portata trasmissione frontale:

12 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

12 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

no

Luminosità di intervento regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a parete:

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

4 s

Durata di funzionamento max.:

20 min

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...200 °

Sensore di area rotazione, orizzontale:

0...90 °

Sensore di area rotazione , verticale:

0...85 °

Luminosità di intervento:

2...2000 lx

Max. potenza di interruzione:

1000 W

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Larghezza:

103 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

78 mm

Rilevatore di posizione con area di rilevamento a 200° • Testa sensore ruotante • Montaggio agevole con supporto a innesto rapido • Possibilità di montaggio su scatole tonde diam. 65 • L'area di rilevamento può venire ridotta mediante lamelle di copertura