pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH90411 BIA4-KNXS REG - 4 IN 230V KNX SU GUIDA D - 90411

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH90411 BIA4-KNXS REG - 4 IN 230V KNX SU GUIDA D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Numero di ingressi - 4

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tensione d'ingresso - 12...230 V

  • Altri sistemi bus - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529904112

Codice prodotto

BBH90411

Cod. produttore

90411

Produttore

BBH

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Numero di ingressi:

4

Tipo di montaggio:

Altro

Tensione d'ingresso:

12...230 V

Altri sistemi bus:

Senza

sistema bus KNX Secure:

sì

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Numero moduli DIN:

1

Radio bidirezionale:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Modulo bus rimovibile:

no

Comandare LED:

no

Con indicatore a LED:

sì

Tensione di interrogazione esterna necessaria:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Assorbimento di potenza:

0.1 W

Modulo Ingresso binario compatto a 4 canali per il controllo di luci, tapparelle, ecc., KNX Secure Ready, Gli ingressi possono essere controllati tramite interruttori convenzionali con una tensione esterna da 12 a 230 V, , È possibile l'uso come contatore di impulsi, Due pulsanti e tre LED consentono il funzionamento locale e la visualizzazione dello stato dell'unità, Oltre ai canali di ingresso, l'unità contiene 16 funzioni logiche o temporali indipendenti

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL