pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH90408 USB-C-IF/KNX REG GRIGIO - 90408

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH90408 USB-C-IF/KNX REG GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Radio bidirezionale - no

  • Tipologia - USB

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529904082

Codice prodotto

BBH90408

Cod. produttore

90408

Produttore

BBH

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

USB

Tipo di montaggio:

AMD

Colore:

Grigio

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Accoppiamento bus incluso:

sì

Numero moduli DIN:

1

Materiale:

Plastica

Con indicatore a LED:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Velocità di trasmissione max.:

9600 Bd

Con campo per dicitura:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Interfaccia dati USB-C e interfaccia di programmazione tra PC/laptop e il bus KNX, Dispositivo compatto per montaggio su guida DIN con una larghezza di soli 18 mm (1 HP), L'accoppiatore supporta i longframe KNX ed è compatibile con il software ETS5 o superiore, Indicatori di stato a LED per USB e bus KNX, Alimentazione via Bus KNX

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL