pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH90407 LK-RF/KNXS ACCOPPIATORE KNX RF - 90407

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH90407 LK-RF/KNXS ACCOPPIATORE KNX RF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Sistema bus radio KNX - sì

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529904075

Codice prodotto

BBH90407

Cod. produttore

90407

Produttore

BBH

Tipo di montaggio:

AMD

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

sì

Altri sistemi bus:

Senza

Numero moduli DIN:

1

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiatore multi media KNX RF-TP (wireless), KNX Secure Ready, Versione a incasso, L'accoppiatore supporta i longframe KNX ed è compatibile con il software ETS5 o superiore, Dispone di una tabella di filtri estesa per il gruppo principale da 0 a 31, Alimentazione via Bus KNX , Antenna interna, Funzione di sicurezza dei dati, proxy di sicurezza e accoppiatore di segmenti a partire da ETS 6, Database prodotti separati per ETS 5 ed ETS 6, Ideale per ristrutturazioni e ammodernamenti, A causa della frequenza radio di 868 MHz, il dispositivo è omologato solo per l'uso in Europa (+ Emirati Arabi Uniti)

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL