pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH90403 LK-IP/KNXS REG - KNX ACCOPPIATORE LAN - 90403

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529904037

Codice prodotto

BBH90403

Cod. produttore

90403

Produttore

BBH

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

1

Consente l'inoltro sicuro (Routing) di telegrammi tra diverse linee tramite una LAN (IP, Ethernet)., Come router sicuro, il dispositivo consente l'accoppiamento di comunicazioni non protette su una linea KNX TP con una spina dorsale IP sicura, Dispone diuna tabella di filtri estesa per il gruppo principale da 0 a 31 e puo memorizzare fino a 150 telegrammi, Il dispositivo funge anche da interfaccia sicura tra IP (Ethernet) e KNX e puo essere utilizzato come interfaccia di programmazione per ETS, In quanto interfaccia KNX Secure (tunneling), il dispositivo impedisce l'accesso non autorizzato al sistema, Il dispositivo puo essere utilizzato per accedere al bus KNX da qualsiasi punto della linea LAN, L'opzione di sicurezza puo essere attivata o disattivata con ETS., I LED indicano le condizioni operative e gli errori di comunicazione sul bus KNX