B.E.G. ITALIA SRL - BBH90136 SA4-230/16/H/KNX - ATTUAT. 4 X 16A - 90136

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Altro
Sistema bus EIB/KNX - sì
Numero max. di uscite di commutazione - 4
Altri sistemi bus - Senza
Corrente nominale - 0.005 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21 Kg CO₂-eq
EAN
4007529901364
Codice prodotto
BBH90136
Cod. produttore
90136
Produttore
BBH
Tipo di montaggio:
Altro
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Numero max. di uscite di commutazione:
4
Altri sistemi bus:
Senza
Corrente nominale:
0.005 A
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radio bidirezionale:
no
Comando locale/manuale:
sì
Carico C:
sì
Numero moduli DIN:
4
Max. corrente di commutazione:
16 A
Numero di ingressi digitali:
0
Con indicatore a LED:
no
Potenza d'uscita:
0 W
Accoppiamento bus incluso:
sì
Max. potenza di interruzione:
3680 W
Tensione d'esercizio nominale:
0...240 V
Varie fasi collegabili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Modulo bus rimovibile:
no
Possibilità di ampliamento modulare:
no