AVS - AVS2276102 CAIGO50 A(ANTRACITE)NEBBIOGENO - 2276102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076555275
Codice prodotto
AVS2276102
Cod. produttore
2276102
Produttore
AVS
Nebbiogeno colore antracite CARATTERISTICHE TECNICHE: Volumi di copertura: 200 m3 (20"di attivazione) — 400 m3 (40"di attivazione) — 600 m3 (60"di attivazione) — fino a 1300 m3 (60"+ attivazione impulsata) Capacità serbatoio: 1,3 litri Numerodi attivazioni: 35 attivazioni da 20"/l’una 11 attivazioni da 60"/l’una Funzione speciale: Antirapina wireless con telecomando REX 2 opzionale Erogatori a disposizione: N°1 tenda 90° con un getto — N°3 con diverse angolazioni ed erogazioni (opzionali) — N°1 prolunga Alimentazione: 220VAc Consumo in riscaldamento: 1000 Watt Consumo di mantenimento: 60 W – 200 W Batteria in tampone: Si – n°2 12Vdc 1.2Ah (incluse nella confezione) Tempo di riscaldamento iniziale: 20 minuti Tempo di riscaldamento dopo un’ attivazione: Massimo 5 minuti Funzionamento in assenza di rete 220Ac: Massimo 1 ora Indicazione di stato: Mediante led e display Ingressi: Armamento sistema: segue on/off impianto allarme — Primo stadio: preallarme — Secondo stadio: allarme; attivazione getto Uscite: Erogazione in corso – Manomissione – Livello Liquido — Guasto tecnico: Mancanza rete – Livello batteria – Batteria guasta – Malfunzionamento pompa – Temperatura scheda – Temperatura caldaia Uscita 12 volt: Si Collegamenti: Standard universali Memoria eventi: Si – 1000 in memoria non volatile Verifica stato: Si – connessione locale USB Aggiornamento firmware: Si Dimensioni (LxHxP) mm: 480 x 353 x 166 Peso Kg: 22


