AVE - AVEVNXI63PMSL/300L PLENUM PER GRIGLIE 2 ATTACCHI - VNXI63PMSL/300L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Altezza del canale lato scarico - 75 mm
Larghezza del canale lato scarico - 75 mm
Altezza del canale lato aspirazione - 125 mm
Larghezza del canale lato aspirazione - 326 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8008379102204
Codice prodotto
AVEVNXI63PMSL/300L
Cod. produttore
VNXI63PMSL/300L
Produttore
AVE
Materiale:
Altro
Altezza del canale lato scarico:
75 mm
Larghezza del canale lato scarico:
75 mm
Altezza del canale lato aspirazione:
125 mm
Larghezza del canale lato aspirazione:
326 mm
Numero di connessioni:
2
Lunghezza:
172 mm


