pagina iniziale

AVE - AVEVNXI63ADT ADATTATORE 90O - 2 INLET / 1 OUTLET - VNXI63ADT

AVE
copiacopia
AVE - AVEVNXI63ADT ADATTATORE 90O - 2 INLET / 1 OUTLET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Larghezza nominale del collegamento condotto 1 - 125 mm

  • Qualità del materiale - Altro

  • Altezza nominale del collegamento condotto 1 - 250 mm

  • Forma design - Centrico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379102334

Codice prodotto

AVEVNXI63ADT

Cod. produttore

VNXI63ADT

Produttore

AVE

Materiale:

Altro

Larghezza nominale del collegamento condotto 1:

125 mm

Qualità del materiale:

Altro

Altezza nominale del collegamento condotto 1:

250 mm

Forma design:

Centrico

Diametro nominale del condotto, collegamento 2:

75 mm

Collegamento 1:

Estremità collegamento

Lunghezza di lavoro:

377 mm

Collegamento 2:

Estremità collegamento

Con guarnizione premontata, collegamento 2:

no

Spessore della piastra:

2 mm

Isolamento interno:

Altro

Protezione superficie interna:

Altro

Superficie protezione esterna:

Altro

Con profilo aperto:

no

Con terminale aperto:

sì

Adattatore ad angolo 90? in lamiera zincata per valvola di immissione/estrazione cod. VNXI125VES/IM e bocchetta design VNXI125BRD - 2 ingressi 75/63 mm - 1 uscita d125 mm - 2 tappi