pagina iniziale

AVE - AVEVNXE125KTM KIT ATTRAVERSAMENTO D125MM - VNXE125KTM

AVE
copiacopia
AVE - AVEVNXE125KTM KIT ATTRAVERSAMENTO D125MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della calotta - Altro

  • Diametro nominale del condotto - 125 mm

  • Collegamento - Altro

  • Colore della calotta - Bianco

  • Adatta all'aspirazione - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379101962

Codice prodotto

AVEVNXE125KTM

Cod. produttore

VNXE125KTM

Produttore

AVE

Materiale della calotta:

Altro

Diametro nominale del condotto:

125 mm

Collegamento:

Altro

Colore della calotta:

Bianco

Adatta all'aspirazione:

sì

Scarico verticale:

no

Protezione della superficie del coperchio:

Zincato a caldo

Diametro copertura esterna:

255 mm

Con rete metallica:

no

Con collare antivento:

sì

Con lampeggiante:

no

Con guarnizione premontata:

sì

Esecuzione lamella:

no

Materiale lampeggiante autoadesivo:

Altro

Deflettore tutto in torno:

sì

Unita'ventilante decentralizzata a singolo flusso alternato con recupero di calore d100mm - unita'interna con frontale design - fino a 82% di efficienza reale - motore EC brushless a bassissimo consumo energetico, con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 25 m3/h - multi-velocita, per funzionamento continuo - per ambienti con superficie sino a 19 m2 - per installazioni in ambienti nobili (stanze da letto e soggiorni) - SOLITAIR