pagina iniziale

AVE - AVEVIIP-PE1 POSTAZIONE EXT MONOFAMILIARE - IP - VIIP-PE1

AVE
copiacopia
AVE - AVEVIIP-PE1 POSTAZIONE EXT MONOFAMILIARE - IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Numero di pulsanti per chiamata - 1

  • Tecnica di installazione - Network engineering

  • Struttura modulare - no

  • Colore - Argento

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

109 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379160372

Codice prodotto

AVEVIIP-PE1

Cod. produttore

VIIP-PE1

Produttore

AVE

Tipo di montaggio:

Incasso

Numero di pulsanti per chiamata:

1

Tecnica di installazione:

Network engineering

Struttura modulare:

no

Colore:

Argento

Modo di funzionamento:

Pulsante

Con fotocamera:

sì

Con targa portanome:

sì

Con copertura:

no

Con codice porta digitale:

no

Protezione antivandalo:

no

Con circuito a induzione audio:

no

Videocamera regolabile manualmente:

sì

Angolo di apertura telecamera:

90 °

Grado di protezione (IP):

IP44

Materiale frontale:

Alluminio

Altezza piastra frontale:

215 mm

Larghezza piastra frontale:

100 mm

Altezza:

215 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

sì

Larghezza:

100 mm

Profondità:

46 mm

Altezza della parte incassata:

170 mm

Larghezza di montaggio:

100 mm

Profondità di incasso:

35 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Compatibile con Google Assistant:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

Funzione chiamata di gruppo:

no

Funzione di teleloop:

no

Segreto di conversazione:

no

Con display:

no

Con display a colori:

no

Con display retroilluminato:

no

Controllo automatico della luminosità:

sì

Trattamento della superfice:

Spazzolato

Circuito apriporta integrato:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

210...250 V

Wi-Fi:

no

Funzionamento tramite app:

sì

TECNOLOGIA IP. Postazione esterna audiovideo monofamiliare mod. Villa". Estetica frontale realizzata in bimateriale: vetro nero e alluminio naturale spazzolato. Telecamera orientabile. n.2 uscite per la gestione delle elettroserrature. lettore di card MIFARE integrato. Cartellini dei nomi forniti a corredo. Installabile da esterno parete o incasso mediante scatole e parapioggia. Dimensioni (LxHxP): 100x215x45.7 mm. SISTEMA V44 SMART."