pagina iniziale

AVE - AVEVI2F-PE7T POST. EXT BUILDING LCD 7 - 2 FILI - VI2F-PE7T

AVE
copiacopia
AVE - AVEVI2F-PE7T POST. EXT BUILDING LCD 7 - 2 FILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di pulsanti per chiamata - 0

  • Tecnica di installazione - 2 fili

  • Struttura modulare - no

  • Colore - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379159888

Codice prodotto

AVEVI2F-PE7T

Cod. produttore

VI2F-PE7T

Produttore

AVE

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di pulsanti per chiamata:

0

Tecnica di installazione:

2 fili

Struttura modulare:

no

Colore:

Argento

Modo di funzionamento:

Display chiamata

Con fotocamera:

sì

Con targa portanome:

no

Con copertura:

no

Con codice porta digitale:

sì

Protezione antivandalo:

no

Con circuito a induzione audio:

no

Videocamera regolabile manualmente:

sì

Angolo di apertura telecamera:

90 °

Grado di protezione (IP):

IP44

Materiale frontale:

Alluminio

Altezza piastra frontale:

369 mm

Larghezza piastra frontale:

148.5 mm

Altezza:

369 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Larghezza:

149 mm

Profondità:

49 mm

Altezza della parte incassata:

330 mm

Larghezza di montaggio:

125 mm

Profondità di incasso:

35 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Funzione chiamata di gruppo:

no

Funzione di teleloop:

no

Segreto di conversazione:

no

Con display:

sì

Con display a colori:

sì

Con display retroilluminato:

sì

Controllo automatico della luminosità:

no

Trattamento della superfice:

Spazzolato

Circuito apriporta integrato:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Wi-Fi:

no

Funzionamento tramite app:

sì

TECNOLOGIA 2 FILI. Postazione esterna audiovideo multi impianto mod. Building". Estetica frontale realizzata in bimateriale: vetro nero e alluminio naturale spazzolato. Display touch screen 7"a colori. telecamera orientabile. n.2 uscite per la gestione delle elettroserrature. lettore di card MIFARE integrato. Installabile da esterno parete o incasso mediante scatole e parapioggia. Dimensioni (LxHxP):148.5x369x49 mm. SISTEMA V44 EASY."