pagina iniziale

AVE - AVEVI2F-PE1AP POST.EXT MONOFAM. APP PARETE - 2F - VI2F-PE1AP

AVE
copiacopia
AVE - AVEVI2F-PE1AP POST.EXT MONOFAM. APP PARETE - 2F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di pulsanti per chiamata - 1

  • Tecnica di installazione - 2 fili

  • Struttura modulare - no

  • Colore - Argento

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

96 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379504930

Codice prodotto

AVEVI2F-PE1AP

Cod. produttore

VI2F-PE1AP

Produttore

AVE

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di pulsanti per chiamata:

1

Tecnica di installazione:

2 fili

Struttura modulare:

no

Colore:

Argento

Modo di funzionamento:

Pulsante

Con fotocamera:

sì

Con targa portanome:

sì

Con copertura:

no

Con codice porta digitale:

no

Protezione antivandalo:

no

Con circuito a induzione audio:

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Angolo di apertura telecamera:

115 °

Grado di protezione (IP):

IP44

Materiale frontale:

Alluminio

Altezza piastra frontale:

168 mm

Larghezza piastra frontale:

86 mm

Altezza:

168 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Larghezza:

86 mm

Profondità:

25 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

Larghezza di montaggio:

86 mm

Profondità di incasso:

0 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Funzione chiamata di gruppo:

no

Funzione di teleloop:

no

Segreto di conversazione:

no

Con display:

no

Con display a colori:

no

Con display retroilluminato:

no

Controllo automatico della luminosità:

no

Trattamento della superfice:

Spazzolato

Circuito apriporta integrato:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Wi-Fi:

no

Funzionamento tramite app:

sì

TECNOLOGIA 2 FILI. Postazione esterna audiovideo monofamiliare mod. Villa". da appoggio parete. Estetica frontale realizzata in bimateriale: policarbonato nero e alluminio naturale spazzolato. N.2 uscite per la gestione delle elettroserrature. lettore dicard MIFARE integrato. Cartellini dei nomi forniti a corredo. Installazione da appoggio parete. Disponibile tettuccio parapioggia (art. VIRPPEXAP). Dimensioni (LxHxP): 86x168x25 mm. SISTEMA V44 EASY."