pagina iniziale

AVE - AVEVI2F-ALI600MA ALIM VIDEOCIT. 30V 600MA - 2 FILI - VI2F-ALI600MA

AVE
copiacopia
AVE - AVEVI2F-ALI600MA ALIM VIDEOCIT. 30V 600MA - 2 FILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Video

  • Tensione d'uscita - 30 V

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Corrente d'uscita max. - 600 mA

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379504398

Codice prodotto

AVEVI2F-ALI600MA

Cod. produttore

VI2F-ALI600MA

Produttore

AVE

Applicazione:

Video

Tensione d'uscita:

30 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Corrente d'uscita max.:

600 mA

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Tipo di corrente:

DC

tensione d'ingresso:

230 V

Resistente a corto circuito:

Numero moduli DIN:

3

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

90 mm

Larghezza:

59 mm

Profondità:

49 mm

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di comando:

no

Funzione di analisi:

no

Numero di utenze collegabili:

1

Indicatori di servizio:

Blocco di programmazione:

no

Con contatto:

no

TECNOLOGIA 2 FILI. Alimentatore per impianto videocitofonico in custodia modulare 3 DIN. Alimentazione 110 240 Vac@50/60 Hz. Uscita 30V 600mA. Il dispositivo ? protetto contro il sovraccarico ed il cortocircuito. Il dispositivo non deve essere configurato. SISTEMA V44 EASY.