pagina iniziale

AVE - AVEVI-2VBOX4 SCATOLA DA PARETE 2X VIXX-PE1/4 VER - VI-2VBOX4

AVE
copiacopia
AVE - AVEVI-2VBOX4 SCATOLA DA PARETE 2X VIXX-PE1/4 VER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Stazione porta

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Grigio

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Accessori per montaggio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379504916

Codice prodotto

AVEVI-2VBOX4

Cod. produttore

VI-2VBOX4

Produttore

AVE

Adatto per:

Stazione porta

Materiale:

Acciaio

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Accessori per montaggio

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

sì

Tecnica di installazione:

Indipendente dal sistema

Scatola da appoggio parete per l'installazione verticale di n.1 VIXXPE1/4 + n.1 VIPEAUX oppure n.1 VIPEAUX4. Dimensioni (LxHxP): 106x434x70 mm.