pagina iniziale

AVE - AVETS-SMART18ALS MONITOR TOUCH SCREEN IP 18 - ALS - TS-SMART18ALS

AVE
copiacopia
AVE - AVETS-SMART18ALS MONITOR TOUCH SCREEN IP 18 - ALS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

  • Diagonale schermo - 457.2 mm

  • Tecnica di installazione - Network engineering

  • Colore - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379508976

Codice prodotto

AVETS-SMART18ALS

Cod. produttore

TS-SMART18ALS

Produttore

AVE

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Diagonale schermo:

457.2 mm

Tecnica di installazione:

Network engineering

Colore:

Argento

Diagonale schermo in pollici:

18 inch

Tipo di interfaccia/connessione:

TCP/IP

Controllo video:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

sì

Compatibile con Google Assistant:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

Monitor touch screen DOMINA SMART con LCD grafico a colori da 18. Struttura in bimateriale: alluminio di colorazione naturale spazzolata e vetro con cornice di colore nero. Barra a led di colorazione selezionabile dall'utente. Pu? essere alimentato mediante switch PoE 48Vcc oppure mediante alimentatore stabilizzato 24Vdc. Pu? essere interfacciato con: webserver 53ABWBS di supervisione domotica. centrali antifurto AF927PLUS e AF927PLUSTC. postazioni esterne videocitofoniche della gamma IP V44 SMART. telecamere IP visibili tramite protocollo RTSP. Doppia scheda di rete cablata + WIFI. Supervisione di comandi con protocollo KNX. Installazione da incasso su scatola BL07P. BL07CG o BL07CGN installate orizzontalmente mediante apposita staffa fornita a corredo. Dimensioni (LxHxP): 399x278x54 mm."