pagina iniziale

AVE - AVESF500IT RIV.TERMOVELOCIMETRICO INDIRIZZATO - SF500IT

AVE
copiacopia
AVE - AVESF500IT RIV.TERMOVELOCIMETRICO INDIRIZZATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Combinazione

  • Collegabile in rete tramite cavo - no

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Collegabile in rete tramite radio (standard) - no

  • Temperatura d'intervento - 58 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379088270

Codice prodotto

AVESF500IT

Cod. produttore

SF500IT

Produttore

AVE

Principio di funzionamento:

Combinazione

Collegabile in rete tramite cavo:

no

Tipo di montaggio:

Struttura

Collegabile in rete tramite radio (standard):

no

Temperatura d'intervento:

58 °C

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Alimentazione di corrente primaria:

Alimentazione elettrica

Collegabile in rete tramite radio (opzionale):

no

Stand-alone:

no

Presa separata necessaria:

no

Con batteria di backup:

no

Numero max. collegabile in rete:

1

Autoadesivo:

no

Colore:

Bianco

Batteria fornita:

Senza

Con indicatore di tensione:

no

Interruttore di fumo:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Diametro:

105 mm

Larghezza:

0 mm

Adatto per fissaggio canale:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Lunghezza:

0 mm

Codice RAL (simile):

9010

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Con marchio Q:

no

Ingresso del cavo:

Altro

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Segnalazione ottica:

sì

Segnalazione acustica:

no

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Altezza/profondità:

50 mm

Rivelatore termovelocimetrico indirizzato filare con isolatore, per centrali AC501 e AC502.