AVE - AVESF12 BASE PER RIVELATORI SF10 E SF11 - SF12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Struttura
Colore - Bianco
Indirizzabile - no
Altezza - 32 mm
Diametro - 107 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8008379047529
Codice prodotto
AVESF12
Cod. produttore
SF12
Produttore
AVE
Tipo di montaggio:
Struttura
Colore:
Bianco
Indirizzabile:
no
Altezza:
32 mm
Diametro:
107 mm
Base per rilevatori convenzionali SF10 e SF11.


