AVE - AVESDL1506 SCATOLA DER. LISCIA IP65 150X110X70 - SDL1506

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Attrezzatura - Altro
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Per diametro del tubo - Altro
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
27 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8008379102730
Codice prodotto
AVESDL1506
Cod. produttore
SDL1506
Produttore
AVE
Forma:
Quadrato
Attrezzatura:
Altro
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Per diametro del tubo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP65
Installazione nel terreno:
no
Montaggio sott'acqua:
no
Colore:
Grigio
Inserimento dal retro:
no
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
110 mm
Profondità:
70 mm
Diametro:
0 mm
Allineabile:
sì
Tipo di passaggio nella scatola:
Senza
Materiale:
Plastica
Coperchio trasparente:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Esecuzione coperchio:
Coperchio di montaggio
Fissaggio del coperchio:
Chiusura a baionetta
Colabile:
sì
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
sì
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
sì
Esecuzione antideflagrante testata:
no