pagina iniziale

AVE - AVESD1205 SCAT.DERI.PASSACAVI IP65 120X80X50 - SD1205

AVE
copiacopia
AVE - AVESD1205 SCAT.DERI.PASSACAVI IP65 120X80X50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Attrezzatura - Altro

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Per diametro del tubo - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 44 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379102662

Codice prodotto

AVESD1205

Cod. produttore

SD1205

Produttore

AVE

Forma:

Quadrato

Attrezzatura:

Altro

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Per diametro del tubo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP65

Installazione nel terreno:

no

Montaggio sott'acqua:

no

Colore:

Grigio

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

120 mm

Larghezza:

80 mm

Profondità:

50 mm

Diametro:

0 mm

Allineabile:

Tipo di passaggio nella scatola:

Prestampaggio in rilievo

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Esecuzione coperchio:

Coperchio di montaggio

Fissaggio del coperchio:

Chiusura a baionetta

Colabile:

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

Esecuzione antideflagrante testata:

no

SCATOLA DI DERIVAZIONE DA PARETE CON PASSACAVI IP65 DIMENSIONI (MM) 120X80X50