pagina iniziale

AVE - AVEQ4008N QUADRO IP40 DA PARETE 8 MODULI DIN - Q4008N

AVE
copiacopia
AVE - AVEQ4008N QUADRO IP40 DA PARETE 8 MODULI DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 8

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379103096

Codice prodotto

AVEQ4008N

Cod. produttore

Q4008N

Produttore

AVE

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

8

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

228 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

198 mm

Coperchio/porta trasparente:

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

95 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di montaggio:

228 mm

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

95 mm

Possibilità di applicazione:

no

Altezza della parte incassata:

198 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

95 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

Numero RAL:

9010

Esecuzione EMC:

no

Segnale di passaggio porta:

no

Tipo di porta:

Singolo

Quadro IP40 da parete 8 moduli DIN ' Dimensioni (L H P): 228x198x95 mm