AVE - AVEQ4004 CENTRALINO IP40 PARETE 4+1/2 M. DIN - Q4004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Numero di file - 1
Numero moduli DIN - 4
Tipo di copertura - Porta
Esecuzione coperchio - Chiuso
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8008379059300
Codice prodotto
AVEQ4004
Cod. produttore
Q4004
Produttore
AVE
Tipo di montaggio:
A parete
Numero di file:
1
Numero moduli DIN:
4
Tipo di copertura:
Porta
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di porta:
Altro
Coperchio/porta trasparente:
sì
Segnale di passaggio porta:
no
Con serratura:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Profondità di incasso:
80 mm
Altezza della parte incassata:
150 mm
Larghezza di montaggio:
106 mm
Profondità interna:
80 mm
Morsettiera di terra:
no
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Possibilità di applicazione:
no
Colore:
Grigio
Esecuzione EMC:
no
Numero RAL:
9010
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
150 mm
Larghezza:
106 mm
Profondità:
80 mm


