pagina iniziale

AVE - AVEKV01-PIT7WFAP KIT 2F MONOF LCD 7 WIFI APP.PARETE - KV01-PIT7WFAP

AVE
copiacopia
AVE - AVEKV01-PIT7WFAP KIT 2F MONOF LCD 7 WIFI APP.PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posti interni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tecnica di installazione - 2 fili

  • Colore del posto interno - Bianco

  • Colore del posto esterno - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379505111

Codice prodotto

AVEKV01-PIT7WFAP

Cod. produttore

KV01-PIT7WFAP

Produttore

AVE

Numero di posti interni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tecnica di installazione:

2 fili

Colore del posto interno:

Bianco

Colore del posto esterno:

Grigio

Con video:

sì

Tipi di montaggio posti esterni:

A parete

Numero di pulsanti per chiamata:

1

Tipi di montaggio posti interni:

A parete

Espandibile a numero max. di stazioni interne:

1

Materiale posti esterni:

Altro

Segreto di conversazione:

sì

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

sì

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

1

Sistema d'immagine:

PAL

Viva voce:

sì

Comunicazione interna:

sì

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Con funzione giorno/notte:

sì

Funzione di teleloop:

no

Angolo di apertura telecamera:

115 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Adatto per disabili:

sì

Con funzione memoria:

sì

Compatibile con Google Assistant:

no

Diagonale schermo:

178 mm

Diagonale schermo in pollici:

7 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

KIT monofamiliare non espandibile da appoggio parete. Sistema 2 Fili V44 EASY. Il kit contiene: n.1 postazione esterna ad una chiamata da appoggio parete con lettore MIFARE integrato (art. VI2FPE1AP). n.1 Monitor LCD 7 bianco WiFi (art. VI2FPIT7WF). n.1 alimentatore 600mA (art. VI2FALI600MA)."