pagina iniziale
in esaurimento

AVE - AVECRONOTC2B CRONOTERMOSTATO TOUCH PARETE LIFE - CRONOTC2B

AVE
copiacopia
AVE - AVECRONOTC2B CRONOTERMOSTATO TOUCH PARETE LIFE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Intervallo di misura - 2...40 °C

  • Tipo di alimentazione elettrica - 230 v

  • Con ricevitore - sì

  • Sensore esterno - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379086467

Codice prodotto

AVECRONOTC2B

Cod. produttore

CRONOTC2B

Produttore

AVE

Colore:

Nero

Intervallo di misura:

2...40 °C

Tipo di alimentazione elettrica:

230 v

Con ricevitore:

sì

Sensore esterno:

sì

Adatto per il riscaldamento:

sì

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

1

Con display:

sì

Differenza regolabile:

sì

Grado di protezione (IP):

Altro

Ottimizzazione:

sì

Comando:

Touch screen

Temperatura leggibile:

sì

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Modello orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Cronotermostato elettronico Touch screen da parete - display retroilluminato di grandi dimensioni per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - programmazione giornaliera/settimanale - 5 modi di funzionamento: automatico, manuale, holiday, jolly, spento - 3 livelli di temperatura + antigelo - visualizzazione temperatura percepita - possibilita'di collegamento a sonda di temperatura a pavimento - calcola l'anticipo di accensione necessario a raggiungere la temperatura desiderata all'orario stabilito - uscita con contatto in scambio NA+NC 5A (3A induttivi) 230V~ - range regolazione temperatura da 2 °C a 40 °C - alimentazione con 2 batterie alcaline stilo AA 2x1,5 V non incluse - menu'con guida testuale multilingue - riserva di carica (20 °C) 1 anno