pagina iniziale

AVE - AVECALL03P PERELLA A 3 PULSANTI CON PROLUNGA - CALL03P

AVE
copiacopia
AVE - AVECALL03P PERELLA A 3 PULSANTI CON PROLUNGA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Altro

  • Tipo di alimentazione elettrica - Esterno

  • Adatto per sistema di bus - Senza

  • Colore - Bianco

  • Funzione tasto - Attivare la chiamata

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379156146

Codice prodotto

AVECALL03P

Cod. produttore

CALL03P

Produttore

AVE

Composizione:

Altro

Tipo di alimentazione elettrica:

Esterno

Adatto per sistema di bus:

Senza

Colore:

Bianco

Funzione tasto:

Attivare la chiamata

Con display:

no

Tipo di installazione:

Apparecchio manuale

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Intercom:

Senza

Adatto per:

Chiamata da letto

Perella a due pulsanti con cavo di prolunga anti soffocamento ed antistrappo. Uscita n.c. per la chiamata infermiera e n.2 uscite n.o. per la gestione di n.2 luci. N.3 LED rossi per l'identificazione al buio. Connessione a muro tramite connettore RJ45.