pagina iniziale

AVE - AVEBSN21097/1P DOPPIA PRESA ST.ING+INTER.13A 1P 4M - BSN21097/1P

AVE
copiacopia
AVE - AVEBSN21097/1P DOPPIA PRESA ST.ING+INTER.13A 1P 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - British Standard

  • Con lampada di segnalazione - no

  • Numero di porte USB-C - 0

  • Numero di prese commutabili - 0

  • Stampa/marcatura - Senza

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8008379151349

Codice prodotto

AVEBSN21097/1P

Cod. produttore

BSN21097/1P

Produttore

AVE

Tipologia:

British Standard

Con lampada di segnalazione:

no

Numero di porte USB-C:

0

Numero di prese commutabili:

0

Stampa/marcatura:

Senza

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Colore:

Bianco

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Trattamento antibatterico:

no

Con funzione loop:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Corrente nominale:

16 A

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altro

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Con ripetitore di segnale Wi-Fi:

no

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

Doppia presa standard inglese. Serie British Standard Basic colore RAL 9010. 2P+T 13A 250V~ interruttore 1P senza segnalazione presenza rete placca bianca con finitura lucida 4 moduli per scatola British Standard