pagina iniziale

AVE - AVEBSN11002/20A DEVIATO.20AX NON ILL.TASTO LARGO 2M - BSN11002/20A

AVE
copiacopia
AVE - AVEBSN11002/20A DEVIATO.20AX NON ILL.TASTO LARGO 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Deviatore

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Colore - Bianco

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379150991

Codice prodotto

AVEBSN11002/20A

Cod. produttore

BSN11002/20A

Produttore

AVE

Tipo funzionamento:

Deviatore

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Colore:

Bianco

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

2

Interruttore a tasto:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Trattamento antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Tipo di illuminazione:

Altro

Casella di testo/superficie di marcatura:

Opzionale

Corrente nominale:

20 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per classe di protezione (IP):

Altro

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

86 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Altezza dell'apparecchio:

86 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Deviatore tasto largo con gemma. Serie British Standard Basic colore RAL 9010. 1P 20AX 250V~ non illuminabile placca bianca con finitura lucida 1 comando 2 moduli per scatola British Standard