pagina iniziale

AVE - AVEBL18S SCATOLA INCASSO X 53T18..372X258X75 - BL18S

AVE
copiacopia
AVE - AVEBL18S SCATOLA INCASSO X 53T18..372X258X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia - Altro

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Attrezzatura - Altro

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8008379056187

Codice prodotto

AVEBL18S

Cod. produttore

BL18S

Produttore

AVE

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Rettangolare

Tipologia:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Attrezzatura:

Altro

Colore:

Blu

Diametro:

0 mm

Tipologia costruttiva:

Cassetta portafrutti

Profondità:

75...75 mm

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

258 mm

Larghezza:

372 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

sì

Inserimento dal retro:

sì

Numero di manicotti in dotazione:

0

Protezione della superficie:

Non trattato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Altro

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Numero di poli del morsetto:

0

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Altro

Applicazione speciale:

Altro

Con parete divisoria:

no

Scatola da incasso da utilizzare con 53T18BG (Coperchio IP40 con portello fume per centralino 18 moduli DIN) - Dimensioni 372 x 258 x 75 mm. Accoppiabile in batteria tramite BLAS1.