pagina iniziale

AVE - AVEBL10S SCATOLA DI DERIVAZIONE 537X191X80 - BL10S

AVE
copiacopia
AVE - AVEBL10S SCATOLA DI DERIVAZIONE 537X191X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia - Altro

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Attrezzatura - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379042579

Codice prodotto

AVEBL10S

Cod. produttore

BL10S

Produttore

AVE

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Rettangolare

Tipologia:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Attrezzatura:

Altro

Colore:

Blu

Diametro:

0 mm

Tipologia costruttiva:

Cassetta portafrutti

Profondità:

80...80 mm

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

191 mm

Larghezza:

537 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

sì

Inserimento dal retro:

sì

Numero di manicotti in dotazione:

0

Protezione della superficie:

Non trattato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Altro

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Numero di poli del morsetto:

0

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Altro

Applicazione speciale:

Altro

Con parete divisoria:

no

Scatola da incasso di derivazione da utilizzare con: BL10PM (paramalta in cartone) - BL10C (Coperchio di derivazione IP40) - Dimensioni (L H P): 537 x 191 x 80 mm. Accoppiabile in batteria tramite BLAS1

Un prodotto AVE

Scopri la serie AVE