AVE - AVEBL10C COPERCHIO ANTIURTO IP40 PER BL10S - BL10C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 553 mm
Per lunghezza scatola/cassetta - 524 mm
Larghezza - 207 mm
Per larghezza scatola/cassetta - 178 mm
Profondità - 4.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Scatole da incasso
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8008379042708
Codice prodotto
AVEBL10C
Cod. produttore
BL10C
Produttore
AVE
Lunghezza:
553 mm
Per lunghezza scatola/cassetta:
524 mm
Larghezza:
207 mm
Per larghezza scatola/cassetta:
178 mm
Profondità:
4.5 mm
Forma:
Rettangolare
Tipo di fissaggio:
Coperchio a innesto
Tipologia:
Coperchio di montaggio
Materiale:
Altro
Colore:
Bianco
Con viti:
no
Piombabile:
no


