AVE - AVEBL09C COPERCHIO ANTIURTO IP40 PER BL09P - BL09C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 514 mm
Larghezza - 184 mm
Profondità - 4.5 mm
Forma - Rettangolare
Tipo di fissaggio - Coperchio a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Scatole da incasso
EAN
8008379040995
Codice prodotto
AVEBL09C
Cod. produttore
BL09C
Produttore
AVE
Lunghezza:
514 mm
Larghezza:
184 mm
Profondità:
4.5 mm
Forma:
Rettangolare
Tipo di fissaggio:
Coperchio a vite
Tipologia:
Coperchio a diaframma cieco
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Coperchio IP40 antiurto di finitura per scatole BL09P - resistenza agli urti IK07 - Dimensioni (L H P): 514 x 184 x 4 mm.


