AVE - AVEBL08P SCATOLA MULTIF.+ PARAMAL.317X263X73 - BL08P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Forma - Rettangolare
Tipologia costruttiva - Cassetta portafrutti
Tipologia - Altro
Equipaggiato di anello girevole - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Scatole da incasso
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8008379034635
Codice prodotto
AVEBL08P
Cod. produttore
BL08P
Produttore
AVE
Tipo di montaggio:
Incassato
Forma:
Rettangolare
Tipologia costruttiva:
Cassetta portafrutti
Tipologia:
Altro
Equipaggiato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
no
Attrezzatura:
Altro
Diametro:
0 mm
Lunghezza:
263 mm
Larghezza:
317 mm
Profondità:
73...73 mm
Fissaggio degli apparecchi:
Avvitare
Con viti:
no
Passaggio scatola tramite foro sfondabile:
sì
Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:
no
Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:
no
Passaggio scatola tramite membrana graduata:
no
Bloccaggio del tubo:
no
Bloccaggio tubo opzionale:
sì
Inserimento dal retro:
sì
Numero di manicotti in dotazione:
0
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Blu
Grado di protezione (IP):
Altro
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Esecuzione coperchio:
Senza
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Altro
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Ermetico al vento:
no
Numero di poli del morsetto:
0
Morsetto fissato in posizione:
no
Fissaggio del gancio portalampada:
no
Raccordo:
Altro
Applicazione speciale:
Altro
Con parete divisoria:
no


