pagina iniziale

AVE - AVEBL08LP SCATOLA DERIV. + PARAMAL 398X168X73 - BL08LP

AVE
copiacopia
AVE - AVEBL08LP SCATOLA DERIV. + PARAMAL 398X168X73

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia costruttiva - Cassetta portafrutti

  • Tipologia - Altro

  • Equipaggiato di anello girevole - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379034642

Codice prodotto

AVEBL08LP

Cod. produttore

BL08LP

Produttore

AVE

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Rettangolare

Tipologia costruttiva:

Cassetta portafrutti

Tipologia:

Altro

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Attrezzatura:

Altro

Diametro:

0 mm

Lunghezza:

168 mm

Larghezza:

398 mm

Profondità:

73...73 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

Inserimento dal retro:

Numero di manicotti in dotazione:

0

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Blu

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Altro

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Numero di poli del morsetto:

0

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Altro

Applicazione speciale:

Altro

Con parete divisoria:

no

Scatola da incasso di derivazione con paramalta da utilizzare con: BL08LC (Coperchio di derivazione IP40) e BLST08L (Coperchio di derivazione IP55) - Dimensioni (L H P): 398 x 168 x 73 mm. Accoppiabile in batteria tramite BLAS1