pagina iniziale

AVE - AVEBL08CGN SCATOLA MULTIFUNZIONE X PARETI CAVE - BL08CGN

AVE
copiacopia
AVE - AVEBL08CGN SCATOLA MULTIFUNZIONE X PARETI CAVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia - Altro

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Attrezzatura - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379094332

Codice prodotto

AVEBL08CGN

Cod. produttore

BL08CGN

Produttore

AVE

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Rettangolare

Tipologia:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Attrezzatura:

Altro

Colore:

Blu

Diametro:

0 mm

Tipologia costruttiva:

Cassetta portafrutti

Profondità:

75...75 mm

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

317 mm

Larghezza:

319 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare o allargare

Profondità interna:

75 mm

Per numero di inserti apparecchi:

24

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

sì

Inserimento dal retro:

sì

Numero di manicotti in dotazione:

0

Protezione della superficie:

Non trattato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Altro

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Numero di poli del morsetto:

0

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Altro

Applicazione speciale:

Altro

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio non regolabili:

0

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio regolabili:

0

Con parete divisoria:

no

Scatola da incasso multifunzione per pareti in cartongesso e/o tramezze leggere con sistema di installazione "doppia applicazione"da utilizzare con: BLCG08C (Coperchio di derivazione IP40 con GWT 850gradi C), BLST08 (Coperchio di derivazione IP55), 53T24.. (Coperchio IP40 con portello fume per centralino 24 moduli DIN) - Dimensioni (L H P): 319 x 317 x 75 mm.