AVE - AVEBL07C COPERCHIO ANTIURTO IP40 PER BL07P - BL07C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 279 mm
Larghezza - 184 mm
Profondità - 3 mm
Forma - Rettangolare
Tipo di fissaggio - Coperchio a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Scatole da incasso
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8008379034703
Codice prodotto
AVEBL07C
Cod. produttore
BL07C
Produttore
AVE
Lunghezza:
279 mm
Larghezza:
184 mm
Profondità:
3 mm
Forma:
Rettangolare
Tipo di fissaggio:
Coperchio a vite
Tipologia:
Coperchio a diaframma cieco
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Coperchio IP40 antiurto di finitura per scatole BL07P - resistenza agli urti IK07 - Dimensioni (L H P): 279 x 184 x 4 mm.


