pagina iniziale

AVE - AVEBL06CG SCAT.MULTIF. PARETI CAVE 202X165X72 - BL06CG

AVE
copiacopia
AVE - AVEBL06CG SCAT.MULTIF. PARETI CAVE 202X165X72

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia - Altro

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Attrezzatura - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379065417

Codice prodotto

AVEBL06CG

Cod. produttore

BL06CG

Produttore

AVE

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Rettangolare

Tipologia:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Attrezzatura:

Altro

Colore:

Blu

Diametro:

0 mm

Tipologia costruttiva:

Cassetta portafrutti

Profondità:

72...72 mm

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

165 mm

Larghezza:

202 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare o allargare

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

sì

Inserimento dal retro:

sì

Numero di manicotti in dotazione:

0

Protezione della superficie:

Non trattato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Altro

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Numero di poli del morsetto:

0

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Altro

Applicazione speciale:

Altro

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio non regolabili:

0

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio regolabili:

0

Con parete divisoria:

no

Scatola da incasso multifunzione per pareti in cartongesso e/o tramezze leggere con sistema di installazione frontale da utilizzare con: 45760/15 (Armatura 15 moduli Sistema 45), BLCG06C (Coperchio di derivazione IP40 con GWT 850gradi C), BLST06 (Coperchio di derivazione IP55), BLST06TR (Coperchio di derivazione IP55 trasparente), 53T08.. (Coperchio IP40 con portello fume per centralino 8 moduli DIN) - 53ST08E (Coperchio IP55 per centralino 8 moduli DIN), TS02 (Touch screen LCD) e TS03.. (Touch screen 5,7 pollici) - Dimensioni (L H P): 202 x 165 x 72 mm.

Un prodotto AVE

Scopri la serie AVE