AVE - AVEBL05P SCATOLA MULTIF.+ PARAMAL.168X137X73 - BL05P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Forma - Rettangolare
Tipologia - Altro
Grado di protezione (IP) - Altro
Attrezzatura - Altro
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8008379034604
Codice prodotto
AVEBL05P
Cod. produttore
BL05P
Produttore
AVE
Tipo di montaggio:
Incassato
Forma:
Rettangolare
Tipologia:
Altro
Grado di protezione (IP):
Altro
Attrezzatura:
Altro
Colore:
Blu
Diametro:
0 mm
Tipologia costruttiva:
Cassetta portafrutti
Profondità:
73...73 mm
Equipaggiato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
no
Lunghezza:
137 mm
Larghezza:
168 mm
Fissaggio degli apparecchi:
Avvitare o allargare
Profondità interna:
73 mm
Materiale:
Plastica
Con viti:
no
Passaggio scatola tramite foro sfondabile:
sì
Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:
no
Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:
no
Passaggio scatola tramite membrana graduata:
no
Bloccaggio del tubo:
no
Bloccaggio tubo opzionale:
sì
Inserimento dal retro:
sì
Numero di manicotti in dotazione:
0
Protezione della superficie:
Non trattato
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Esecuzione coperchio:
Senza
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Altro
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Ermetico al vento:
no
Numero di poli del morsetto:
0
Morsetto fissato in posizione:
no
Fissaggio del gancio portalampada:
no
Raccordo:
Altro
Applicazione speciale:
Altro
Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio non regolabili:
0
Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio regolabili:
0
Con parete divisoria:
no
Un prodotto AVE
Scopri la serie AVE


